Kiinnityspultit ja laatat pyöreille reikämeisteille 3

Tuote nro.: 834070 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen ⌀ meistille M 16×1,5
Kokonaispituus 113 mm
Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 32,5−45 mm
Tuotetyyppi Pultti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834070 3
EAN / GTIN 2050001003768
Valmistajan numero 834070 3

Kuvaus

Malli:

Kiinnityskierteet 3/4 − 16 UNF hydraulilaitteille.

Sopii:

Hydrauliikkalaitteet alkaen nrosta 834655.

Ohje:

Liitinkierre meistille, katso nro 834000 − 83 4160.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin