Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille, Kierteen ⌀ / Pituus: 10/55mm

Tuote nro.: 834060 10/55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteen ⌀ / Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin mitat M10×1×55
Avainkoko 17 mm
Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 28,3 − 32 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Valmistajan numero 834060 10/55

Kuvaus

Malli:

Metrinen kierre.

Sopii:

Pyöreä reikämeisti nro 834000, 834100 ja 834160.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin