Purasin,muovikahva 80 mm

Tuote nro.: 831600 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 221 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän pituus 80 mm
    Terän ⌀ 5 mm
    Kokonaispituus 155 mm
    Tuotetyyppi Purasin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 831600 80
    EAN / GTIN 7610733087136
    Valmistajan numero 635.80

    Kuvaus

    Malli:

    Iskunkestävä muovikahva ja pyöreä, kromattu terä.

    Raaka-aine:

    Vanadiini-kromiterästä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin