Reikäpihdit 3 mm

Tuote nro.: 831450 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Reiän ø (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä S115
Meistien ⌀ 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Pituus 123 mm
Kitasyvyys 32 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 831450 3
EAN / GTIN 4021176182235
Valmistajan numero 334-S115

Kuvaus

Malli:

Massiivinen teräsrakenne erittäin pitkään käyttöikään.Nopea ja helppo käsittely tehokkaaseen työskentelyyn. Nopea ja helppo käsittely tehokasta työskentelyä varten. Pihdit muodostavat halkaisijaltaan 3 mm:n pyöreän reiän.

Käyttö:

Tarkastustarrojen ja muun vastaavan merkintään.

Raaka-aine:

Pinta niklattu.

Ohje:

Tarkastustarrat löytyvät niteestä 4 alueelta Kyltit ja merkit.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin