Hydraulinen putkentaivutin, Tyyppi: 3/8-1.1/4

Tuote nro.: 821150 3/8-1.1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Taivutussäde (putken keskipiste) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Taivutuslestien lukumäärä 5
Liukukappaleiden lukumäärä 2
Hydraulisten putkentaivuttimien lukumäärä 1
Juoksupyörien lukumäärä 3
seinämän enimmäispaksuus 5,5 mm
enimmäistaivutuskulma 90 astetta
putken nimellispituudelle 3/8 – 1.1/4 tuuma
Tuotetyyppi Taivutuslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Valmistajan numero 40383
Valmistaja RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Kuvaus

Malli:

Tukeva hydraulinen putkentaivutin, jonka suljettu hydrauliikkajärjestelmä ja vastajousi helpottavat männän ohjausta. Valurautaiset luistit ja taivutuslestit, tehokkaan männän puristuspaine on 450 baaria. Laadukkaat, pitävät männäntiivisteet pidentävät käyttöikää. Taivutuskulma merkitty luisteihin. Suljettu järjestelmä taittaa putket tehokkaasti. Vipu suojaa ylikuormitukselta. Toimitetaan suljettavassa puukotelossa.

Käyttö:

Sinkittyjen ja mustien teräsputkien taivutukseen, soveltuu myös kaasuputkille (3/8 tuumaa − 2 tuumaa). Taivutuskulma enint. 90°, putkenseinämän suurin paksuus 5,5 mm (2 tuuman putki). Helppokäyttöinen työkalu, pumpattava pitkä mäntäisku. Käytetään koneiden ja laitteiden valmistuksessa, putkitöissä, metallintyöstössä jne.

Sisältö:

1 taivutuslesti nro 821155: koot 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Luisti nro 821156: 2 kpl
hydraulinen putkentaivutin: 1 kpl
Pyörät: 3 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin