Malli:
Nopea kierteityspään vaihto yksinkertaisesti kiinnittämällä pää pikalukituksella varustettuun räikkäpäähän. Leikkuripäissä pitkä putkenohjain ja tarkasti asetetut leikkuuleuat. Leikkuuleuat ovat vaihdettavia ja hyvin kulutuksenkestäviä. Räikkä vaihdettavissa oikea- tai vasenkätiseksi. Soveltuu käännetyin leikkuuleuoin myös kierteittämiseen aivan seinän viereen asti (lyhyet, jo asennetut putki-istukat/muhvit). Ei sovi VA-putkille.
Käyttö:
Kätevä ja kevyt malli rakennuspaikalle mukaan otettavaksi. Pään pieni ⌀ mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa.
Sopii:
Whitworth-putkikierteille DIN EN 10226, kartiomainen 1:16.
Sisältö:
siihen kuuluvat leikkuupäät 1 kpl kutakin
(Whitworth-putkikierteille): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2 tuumaa
Räikkävarsi: 1 kpl
Ohje:
Seuraavat osat ovat pyynnöstä saatavilla myös yksittäin:
- Räikkävarsi.
- Täydelliset leikkuupäät leukoineen ja vaihtoleukoineen.
Haluttu koko ilmoitettava tilattaessa.