Muoviputkileikkuri BiX®, 3 terää 50 mm

Tuote nro.: 819780 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ enintään (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä BiX
    Putken ulko-⌀ 20 mm - 50 mm
    räikkätoiminto ei
    Tuotetyyppi Putkileikkuri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 819780 50
    EAN / GTIN 4003773087311
    Valmistajan numero 90 22 10 BK

    Kuvaus

    Malli:

    Putkileikkuri tukevaa, vahvistettua muovia, terälohko sinkkipainevalua. Erittäin kätevä, putkien purseettomaan ja lastuamattomaan katkaisuun. Tippaholkkien turvallinen, ammattimainen lyhennys loppuasennuksessa - lähes samassa tasossa seinän kanssa (etäisyys seinään n. 2 – 3 mm). Käännettävä terälohko muoviputkien leikkaamiseen (keskimmäinen terä) ja tippa- ja tiivistysholkkien leikkaamiseen (ulompi terä). Lukitusmekanismi turvalliseen kuljetukseen.

    Käyttö:

    Leikkaa käden käänteessä mm. korkean lämpötilan jätevesiputkia, tyhjiä sähköjohtojen suojaputkia ja vahvistamattomia muoviputkia seinämän 2,4 mm:n paksuuteen asti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin