Putken sisä- ja ulkojyrsin

Tuote nro.: 819550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 50 mm
50 mm
Terien lkm Z 3
putken ⌀:lle 4 mm - 42 mm
Kotelon materiaali Muovikuori
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Valmistajan numero SP81005

Kuvaus

Malli:

Toinen pää tarkoitettu sisäpurseen poistolle, toinen ulkopurseen poistolle. Muovikuori ja 3-teräinen jyrsin. Putkille, joiden ⌀ on 4 – 42 mm. Tarkoitettu käsikäyttöön.

Ohje:

Erityisesti kupariputkille tarkoitettu. Ei muoviputkille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin