• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Putkileikkuri Inox- (VA-) ja kupariputkille

Tuote nro.: 819500

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 20 mm
Leikkuukiekon leveys 5 mm
Leikkuukiekon reikä 5 mm
Putken ulko-⌀ 6 mm - 64 mm
Ohjausrullien lukumäärä 4
Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 819500
EAN / GTIN 4044942020890
Valmistajan numero 113400 A
Manufacturer ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Kuvaus

Malli:

Vankka, rasittavaan käyttöön soveltuva rakenne vakaan karanohjauksen ansiosta. 2 tai 4 ohjausrullaa ja tarkka leikkuuterä / ohjausrullalaakerointi varmistavat työskentelytarkkuuden ja leikkuun suorakulmaisuuden.

Käyttö:

Erityisesti RST-teräs- ja kupariputkille, joiden seinämän paksuus on enintään 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin