Putkileikkuri komposiitti- ja muoviputkille 26 mm

Tuote nro.: 819460 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ulko-⌀ enint. (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Putken ulko-⌀ 26 mm
    Pituus 210 mm
    Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
    Paino 391 g
    sopii putkimateriaalille Komposiittimateriaali; muovi
    räikkätoiminto kyllä
    Tuotetyyppi Putkileikkuri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 819460 26
    EAN / GTIN 4003773088714
    Valmistajan numero 90 25 25

    Kuvaus

    Malli:

    Komposiitti- ja muoviputkien leikkaamiseen halkaisijaan ⌀ 26 mm asti. Ergonomiset monikomponenttiset kahvankuoret ja lukitusmekanismi takaavat turvallisen siirron.

    Etu:

    • Jopa 60 % vähemmän voimankäyttöä: vapaasti pyörivä leikkuupyörä mahdollistaa putken pyörimisen vähäisellä kitkalla leikkauksen aikana.
    • Optimaalinen leikkaustulos: pyörimisliike mahdollistaa leikkuupyörän vaivattoman uppoamisen putken mahdollisimman vähäisellä muodonmuutoksella.
    • Leveät muoviset muototuet mahdollistavat täydellisen suorakulmaiset leikkaukset.
    • Sallii hyvin lyhyet korjausleikkaukset.
    • Katkaisee alumiinikomposiitti- ja muoviputket helpommin kuin perinteiset kiinteällä terällä varustetut leikkurit.

    Käyttö:

    Myös komposiittiputkille, joissa on paksumpi alumiinikerros (kuten Geberit Mepla).

    Raaka-aine:

    Erikoislaatuista kromivanadiinisähköterästä, öljykarkaistu.

    Varaosa:

    Varaterä − katso nro 819461, koko 1.