Varaterä

Tuote nro.: 819375
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leikkuukiekon ⌀ 19 mm
    Leikkuukiekon leveys 3 mm
    Leikkuukiekon reikä 4,8 mm
    Tuotetyyppi Leikkuuterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 819375
    EAN / GTIN 095691331854
    Valmistajan numero 33185

    Kuvaus

    Sopii:

    Räikkä-putkileikkuri nro 819370.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin