{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuukiekon ⌀ | 19 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 3 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 4,8 mm | |
Putken ulko-⌀ | 6 mm - 28 mm | |
Ohjausrullien lukumäärä | 2 | |
Leikkuukiekkojen lukumäärä | 1 | |
sopii putkimateriaalille | Kupari; alumiini; messinki | |
räikkätoiminto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 819370 | |
EAN / GTIN | 095691325730 | |
Valmistajan numero | 32573 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Räikkä-putkileikkurit
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
58,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa
28,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
15,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
24,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ohjausrullien lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leikkuukiekkojen lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leikkuukiekon reikä | 4,8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Leikkuukiekon leveys | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Leikkuukiekon ⌀ | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Putken ulko-⌀ | 6 mm - 28 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 30 mm |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri | Putkileikkuri | Putkileikkuri | Putkileikkuri |