{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuukiekon ⌀ | 25 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 11 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 8 mm | |
sopii putkimateriaalille | Kupari; alumiini; Inox | |
Tuotetyyppi | Leikkuuterä |
Tuotekoodi | 818175 | |
EAN / GTIN | 4045197679215 | |
Valmistajan numero | 818175 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Varaterä kuparille / alumiinille / Inoxille
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
20,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
8,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leikkuukiekon reikä | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Leikkuukiekon leveys | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
Leikkuukiekon ⌀ | 25 mm | 51 mm | 26 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuuterä | Leikkuuterä | Leikkuuterä | Leikkuuterä |