{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuukiekon ⌀ | 19 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 6,2 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 4,85 mm | |
Putken ulko-⌀ | 6 mm - 76 mm | |
Pituus | 245 mm - 325 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Ohjausrullien lukumäärä | 4 | |
Leikkuukiekkojen lukumäärä | 1 | |
Korkeus | 40 mm | |
Paino | 880 g | |
sopii putkimateriaalille | VA; alumiini; messinki; Kupari | |
räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Valmistajan numero | 818150 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Putkileikkuri yleiskäyttöön
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
112,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa
66,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ohjausrullien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
Leikkuukiekkojen lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
Leikkuukiekon reikä | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Leikkuukiekon leveys | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
Leikkuukiekon ⌀ | 19 | 19 | 30 |
Putken ulko-⌀ | 6 ;76 | 3 ;35 | 6 ;76 |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri | Putkileikkuri | Putkileikkuri |