Putkileikkuri, 3 leikkuuterää teräsputkille 1.1/4 tuuma

Tuote nro.: 815101 1.1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

putkille enintään (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä Putkileikkuri RAPID 14001+3
    Leikkuukiekon ⌀ 25 mm
    Leikkuukiekon leveys 19 mm
    Leikkuukiekon reikä 7,6 mm
    Putken ulko-⌀ 1/8 − 1.1/4 tuuma
    Ohjausrullien lukumäärä 0
    Leikkuukiekkojen lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Putkileikkuri

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 815101 1.1/4
    EAN / GTIN 4018754329717
    Valmistajan numero 60030001

    Kuvaus

    Malli:

    Runko korkealaatuista, muottiintaottua terästä, kestävä kararuuvi ja muovikahva. Leikkuuterät teräsputkille laadukasta terästä, tarkasti karkaistut ja pitkäikäiset. Ohjausrullat erikoisterästä, kromatut.

    Käyttö:

    Putkien siistiin ja tarkasti suorakulmaiseen katkaisuun.
    Tällä putkileikkurilla voi leikata jo paikoilleen asennettuja putkia. Räikkämäisen työskentelytavan ansiosta 120°:n liikealue riittää.