Putkileikkuri, 1 leikkuuterä teräsputkille 1.1/4 tuuma

Tuote nro.: 815030 1.1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

putkille enintään (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukiekon ⌀ 25 mm
Leikkuukiekon leveys 14 mm
Leikkuukiekon reikä 7,6 mm
Putken ulko-⌀ 1/8 − 1.1/4 tuuma
Ohjausrullien lukumäärä 2
Leikkuukiekkojen lukumäärä 1
Tuotetyyppi Putkileikkuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702
Valmistajan numero 815030 1.1/4

Kuvaus

Malli:

Runko korkealaatuista, muottiintaottua terästä, kestävä kararuuvi ja muovikahva. Leikkuuterät teräsputkille laadukasta terästä, tarkasti karkaistut ja pitkäikäiset. Ohjausrullat erikoisterästä, kromatut.

Käyttö:

Putkien siistiin ja tarkasti suorakulmaiseen katkaisuun.
Ulkopurseet tasoittuvat leikattaessa automaattisesti. Kierteittäminen on mahdollista heti leikkaamisen jälkeen.