Paineilmatoiminen testipumppu 1450, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 814891 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Enimmäispaine 50 bar
Syöttöteho nostoa kohti 37,7 cm3
Letkuliitäntäkierre 1/2 tuuman BSPP
letkun pituus 1,83 m
Säiliöiden tilavuus 13,6 l
Suurin lämpötila 50 °C
Paino 6,4 kg
Pituus 710 mm
Leveys 220 mm
Korkeus 240 mm
Tuotetyyppi Testipumppu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 814891 1
EAN / GTIN 095691500724
Valmistajan numero 50072
Valmistaja RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Kuvaus

Malli:

Paineentestauspumpulla malli 1450 voidaan tarkistaa asennukset, joissa ei saa olla vuotoja. Pumpulla voidaan testata järjestelmät 50 baarin (725 PSI) paineeseen asti.
  • Kaksitasoinen vipukäyttö järjestelmän nopeaan täyttöön ja paineistukseen.
  • Paine säilyy automaattisesti. Venttiilin sulkeminen käsin ei ole tarpeellista.
  • Suodatin tulossa ja lähdössä hyvää käyttöturvallisuutta varten.
  • Alumiini- ja hiilivahvistettu PRFE-mäntäpumppu, pitkä käyttöikä.
  • Mitat P×L×K (720×220×240 mm); tilavuus/isku: 37,7 cm3.

Käyttö:

Sopii käytettäväksi erityisesti lämmitysasennuksissa, paineilmajärjestelmissä, jäähdytysjärjestelmissä, öljyasennuksissa, sprinklerijärjestelmissä ja muissa hydraulisissa putkistoissa, joissa on pieni halkaisija.

Huom:

Tiiviystarkastuksissa käytetään vain vettä, öljyä tai veden ja etyleeniglykolin seosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin