Lasikuituinen kaapelinvetojousi teräskelalla 80 m

Tuote nro.: 814882 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    nauhan pituus 80 m
    Vetolujuus 2,2 kN
    Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 814882 80
    EAN / GTIN 9120045473544
    Valmistajan numero 10050

    Kuvaus

    Malli:

    4,5 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettävä 5 kN asti ja silti joustava (120 mm:n säteelle asti). Molemmissa päissä liimatut päätyholkit kierteellä tarpeen mukaan joustavien ohjauskärkien, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Laadukkaalla teräskelalla, jossa ulosvedettävät seisontajalat, 2 säilytyslokeroa tarvikkeineen, pysäköintijarru ja kaksi purkujärjestelmää (pikapurku ja automaattinen purkujarru).

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa säilytyslokerossa: 1 joustava ohjauskärki (Runpogleiter), kierteentasain ja jaloterässilmukka. 1 nokkakupu lenkillä, 1 juoksupyörä, 2 päätyholkkia, 1 liitosholkki, 1 erikoisliima 3 g.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin