• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kaapelinvetojousi RUNPO 5, kierretty, muovikotelossa, nauhan pituus: 20m

Tuote nro.: 814872 20
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 2,7 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814872 20
EAN / GTIN 9120045472806
Valmistajan numero 10013
Manufacturer RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Kuvaus

Malli:

5,3 mm paksu kaapelinvetojousi polyesteriä, 3 kertaa kierretty. Kumpaankin päähän puristettu vahvisttu, joustava ohjauskärki (Runpogleiter), kierteentasain ja jaloterässilmukka. Erittäin joustava jous, vain 20 mm:n taivutussäde.

Etu:

Lähes murtumaton myös erittäin pienillä taivutussäteillä.

Käyttö:

Putkille, jodien halkaisija 16 − 40 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin