Kaapelivetojousi lasikuitua Kati®Blitz Compact, muovikotelossa 30 m

Tuote nro.: 814870 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 30 m
Kaapelinvetojousen enimmäiskuormitus 5 kN
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814870 30
EAN / GTIN 4044489018305
Valmistajan numero 101830

Kuvaus

Malli:

3 mm paksu lasikuitujousi, vakaa työnnettäessä ja silti erittäin joustava; erittäin soveltuva vaikeisiin kaapelinvetoihin jo päällystettyihin tai erittäin mutkaisiin putkiin.
Molemmissa päissä liimatut päätyholkit, kierre M5, tarpeen mukaan ohjauspäiden, vetosukkien tai vetosilmukoiden kiinnittämistä varten. Mahdollinen 30 mm:n säteeseen asti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarvikkeet, jotka pysyvät hyvin tallessa muovikotelossa: 2 ohjauspäätä ⌀ 7 ja ⌀ 10 mm, 5 vetosilmukkaa, 1 kaapelinvetosukka kaapeleille ⌀ 6 − 9 mm, 5 päätyhylsyä, 3 liitäntähylsyä, 1 erikoisliima 3 g, 1 Power Disk.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin