Perloninen kaapelinvetojousi Runpo 1, nauhan pituus: 20m

Tuote nro.: 814865 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 20 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1,7 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814865 20
EAN / GTIN 9120045472103
Valmistajan numero 30030

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.
Jousi perlonia. Toinen pää puristettu, joustava ohjauskärki (Runpogleiter) ja vetosilmukka, toinen pää ruuvattu, vetosilmukka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin