Räikkäavain-jakoavain 200 mm

Tuote nro.: 813970 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 200 mm
    Suurin avainkoko 29 mm
    Kokonaispituus 8 tuuma
    Valmistusmenetelmä muottiintaottu ja karkaistu
    kipinöimätön ei
    Kahvan päällyste kyllä
    Tuotetyyppi Jakoavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 813970 200
    EAN / GTIN 4045197603869
    Valmistajan numero 813970 200

    Kuvaus

    Malli:

    Kahvassa ergonominen, liukumaton kuori.

    Etu:

    Liikkuvan leuan ja pään ansiosta räikkätyöskentely vie vain vähän tilaa ja aikaa. Lukitusvipu muuttaa räikkäavaimen tavalliseksi jakoavaimeksi, jossa on kiinteä pää. Erittäin suuri leukaväli.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin