Siirtoleukapihdit Joker 6004 Itsestään säätyvät, VDE-eristetty, Tyyppi: XS

Tuote nro.: 813750 XS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromimolybdeeniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6004 Joker XS
Leukaväli 7 mm - 10 mm
Leukaväli 1/4 – 3/8 tuuma
Kokonaispituus 119 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Siirtoleukapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813750 XS
EAN / GTIN 4013288221797
Valmistajan numero 05020150001

Kuvaus

Malli:

  • Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat.
  • Uusi portaaton itsesäätö kuusioruuvien- ja mutterien helpon asettamisen kautta.
  • Mekaaninen räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja keskeytymättömän ruuvauksen avainta irrottamatta.
  • Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vioittumisen.
  • Palautuskulma on vain 30° leukojen kulmaleveysprismojen ansiosta.

Kappaletestattu työkalu standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaan. Kahvan etupäässä oleva luistosuoja parantaa turvallisuutta. Lisäsuojaus liukutoiminnolla, joka mahdollistaa eristämättömien leukojen kosketuksettoman ja turvallisen avaamisen.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin