Hihnaputkipihdit 27/930 mm

Tuote nro.: 811400 27/930
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
529 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nauhan leveys 27 mm
Varren kokonaispituus 300 mm
Avautuman ⌀ 1 tuuma - 8 tuuma
Avautuman ⌀ 230 mm
nauhan pituus 930 mm
Nauhan materiaali luistamaton kudos
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 811400 27/930
EAN / GTIN 4045197225887

Kuvaus

Malli:

Profiilikahva ja vahva, kulutuksenkestävä, luistamaton ja vaihdettava kudosnauha.

Käyttö:

Pyöreiden, pääasiassa suurihalkaisijaisten osien kiinnittämiseen.
Erityisesti työkappaleille, joissa on kromattu ja kiillotettu pinta (kalusteet).

Varaosa:

Hihnaputkipihtien varaosahihna, ks. nro 811410.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat