Kulmaputkipihdit, Putken ⌀: 1/2tuuma

Tuote nro.: 810300 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Leukaväli 29 mm
Putken ⌀ 1/2 tuuma
Kitakulma 45 astetta
Valmistusmenetelmä kokonaan taottu
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810300 1/2
EAN / GTIN 4005887269003
Valmistajan numero 87111005

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, kapea, 45° taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.

Raaka-aine:

Nuorrutettua kromivanadiiniterästä, induktiokarkaistu kita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmaputkipihdit, Putken ⌀: 1/2tuuma

Kulmaputkipihdit, Putken ⌀: 1/2tuuma

pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
64,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 253 kappaletta varastossa
27,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 240 mm 240 mm
Valmistusmenetelmä kokonaan taottu kokonaan taottu
Kitakulma 45 astetta 45 astetta
Putken ⌀ 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Kidan karkaisu induktiokarkaistu induktiokarkaistu
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit Putki- ja vesipumppupihdit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin