Putkipihdit 3 tuuma

Tuote nro.: 810100 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 685 mm
Leukaväli 106 mm
Putken ⌀ 3 tuuma
Kitakulma 90 astetta
Valmistusmenetelmä kokonaan taottu
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali erikoistyökaluterästä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810100 3
EAN / GTIN 4005887266606
Valmistajan numero 87110025

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, leveä, 90° taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.

Raaka-aine:

Nuorrutettua työkaluerikoisterästä, induktiokarkaistu kita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin