Kierukkapora, pituus 460 mm 18 mm

Tuote nro.: 795610 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 18 mm
Kierukkaosan pituus 390 mm
Kokonaispituus 460 mm
Varren ⌀ 12 mm
Varrenkuusikulma 11 mm
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Valmistajan numero 0084180460

Kuvaus

Malli:

Kierrekärki ja esileikkuuhampaat. Varsi sopii 13 mm:n poraistukkaan.

Käyttö:

Syvien reikien poraamiseen (esimerkiksi palkkeihin ja parruihin).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin