Kierukkapora − pituus 235 mm 14 mm

Tuote nro.: 795510 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 14 mm
Kierukkaosan pituus 165 mm
Kokonaispituus 235 mm
Varren ⌀ 12 mm
Varrenkuusikulma 11 mm
Tuotetyyppi Puupora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 795510 14
EAN / GTIN 9002696165088
Valmistajan numero 0084140235

Kuvaus

Malli:

Kierrekärki ja esileikkuuhampaat. Varsi sopii 13 mm:n poraistukkaan.

Käyttö:

Syvien reikien poraamiseen (esimerkiksi palkkeihin ja parruihin).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin