KM-kuvioporasarja puukotelossa 5

Tuote nro.: 795260 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Porien lukumäärä 5
    Lastuava aine KM
    Pakkaus Puukotelo
    15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
    Tuotetyyppi Puupora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 795260 5
    EAN / GTIN 9002696014393
    Valmistajan numero 04300005K

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksiteräinen, lieriömäinen varsi.
    Kovametallikärjet; erittäin kestävä. Kovapuun, muovien, pinnoitettujen laattojen jne. poraamiseen.

    Käyttö:

    Eheäreunaisten, suurikokoisten pohjareikien ja pyöreiden aukkojen poraamiseen.

    Standardi:

    DIN 7483 G

    Sisältö:

    Sisältö: nro 795250.

    Sisältö:

    Pora nro 795250: 1 kpl koot 15; 20; 25; 30; 35