Lyhyttalttasarja, puukahva, puulaatikossa, 5 osaa 5

Tuote nro.: 794790 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Talttojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Talttojen lukumäärä 5
    Lyhyttaltan kokonaispituus 210 mm
    Tuotetyyppi Pistotaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 794790 5
    EAN / GTIN 4250098608244
    Valmistajan numero KU13103.05

    Kuvaus

    Malli:

    Lyhyt muoto, ergonomisesti muotoiltu kahva, taottu, kiiltäväksi hiottu. Jokaisen taltan kovuus ja leikkuukestävyys testattu. Toimitetaan puulaatikossa.

    Raaka-aine:

    Parhaimmanlaatuista erikoisterästä.

    Sisältö:

    1 lyhyt taltta, terän leveys: 12; 16; 20; 26; 30 mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin