Talttasarja SDS-plus – 250 mm 3 osaa 3

Tuote nro.: 789591 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
    Varsi SDS Plus
    Kokonaispituus 140 mm
    Raaka-aine Erikoistyökaluteräs
    Työkalujen lukumäärä 3
    Tuotetyyppi Taltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 789591 3
    EAN / GTIN 4049002144745
    Valmistajan numero R212 00090

    Kuvaus

    Malli:

    Kulumista kestävä, kuulapuhallettu pinta.

    Käyttö:

    Betoni, seinärakenteet, luonnonkivi.

    Raaka-aine:

    Erikoistyökaluterästä.

    Toimituksen sisältö:

    1 lapioaltta, terän leveys 40 mm
    1 laakataltta, terän leveys 20 mm
    1 kärkitaltta

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin