Kovametallivasarapora SDS-max 8X 22X520 mm

Tuote nro.: 789206 22X520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Max

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

22 mm
Kokonaispituus 520 mm
Kierukkaosan pituus 400 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Max
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789206 22X520
EAN / GTIN 4059952533087
Valmistajan numero 2608900234

Kuvaus

Malli:

EXPERT SDS-max 8X:n uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.
Erityinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikää.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, ⌀ alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Ohje:

Sukupolven SDS-max-7 porat (upotetut kovametalliterät, juotetut), koot 35×520 – 52×520 nrolla 789204.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin