Kovametallivasarapora SDS-plus 7X 12X165 mm

Tuote nro.: 789058 12X165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

12 mm
Kokonaispituus 165 mm
Kierukkaosan pituus 100 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 4
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789058 12X165
EAN / GTIN 4059952531816
Valmistajan numero 2608900108

Kuvaus

Malli:

EXPERT SDS-Plus 7X:n uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. 2+2-kierre-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin