Kovametallinen iskupora SDS-Plus 8X260 mm

Tuote nro.: 789040 8X260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    8 mm
    Kokonaispituus 260 mm
    Kierukkaosan pituus 210 mm
    Lastuava aine KM
    Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
    Varsi SDS Plus
    Tuotetyyppi Kivipora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 789040 8X260
    EAN / GTIN 4067263384946
    Valmistajan numero 789040 8X260

    Kuvaus

    Malli:

    Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. 4×90°:n geometria, jonka erikoiskehitetyt yhtä korkeat terät ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. Radiaalisesti muotoiltu raudoitussuoja: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää.
    4 terää sisältävä vankka yksiosainen KM-levy, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

    Etu:

    • Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.
    • Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.
    • 4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.

    Käyttö:

    Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin