Kovametallinen iskupora SDS-Plus 6,5X110 mm

Tuote nro.: 789040 6,5X110
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierukkaosan pituus 50 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789040 6,5X110
EAN / GTIN 4067263125709
Valmistajan numero 789040 6,5X110

Kuvaus

Malli:

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen. 4×90°:n geometria, jonka erikoiskehitetyt yhtä korkeat terät ja stabiilit olat varmistavat tarkasti mitoitetut reiät ammattimaiseen ankkurointiin ja turvalliseen ankkurikiinnityksiin. 4-kierukkainen porarunko miellyttävän rauhalliseen poraukseen, vähäiset värinät ja optimaalinen ohjaus porausreiässä. Radiaalisesti muotoiltu raudoitussuoja: estää kiinnittymisen raudoitukseen ja pidentää käyttöikää.
4 terää sisältävä vankka yksiosainen KM-levy, joka on laskettu kokonaisena poran keskiöön. Huomattavasti pienempi murtumisvaara.

Etu:

  • Lyhyet kierukkareunat huolehtivat porauspölyn nopeasta poistosta.
  • Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.
  • 4×4-muotoilu mahdollistaa tarkan pyörinnän ja minimoi kulumisen ja kitkahäviöt.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin