Kovametallikärkinen iskuporasarja 10

Tuote nro.: 789021 10
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Porien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789021 10
EAN / GTIN 4058546414849

Kuvaus

Malli:

  • 2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

PACKOUT-yhteensopivassa muovikotelossa.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl koot 5; 5; 6; 6 pituus 110 mm; koot 6; 6; 8; 8; 10; 12 pituus 160 mm