Vaihtoehtoinen tuote:

Kovametallikärkinen iskuporasarja 5-12 mm

Tuote nro.: 789020 5-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 2
Poran ⌀ 5 mm - 12 mm
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789020 5-12
EAN / GTIN 4002395369980
Valmistajan numero 4932352339

Kuvaus

Malli:

  • 2-leikkuinen. MS2:n kolme erityistä Power Breaker -rouhintahammasta tekevät porattavaan materiaaliin mikrohalkeamia nopeuttamaan porausta ja materiaalinpoistoa. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa. Vahvistettu sydänosa vaimentaa värähtelyjä, ja iskuteho välittyy suoraan porankärkeen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Sisältö:

Iskupora nro 789000: à 1 kpl
koko 5; 6; 8, pituus 110 mm;
koko 6; 8; 10; 12, pituus 160 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kovametallikärkinen iskuporasarja  5-12 mm

Kovametallikärkinen iskuporasarja 5-12 mm

pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa
65,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
37,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2
Poran ⌀ 5 ;12
Varsi SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Lastuava aine KM KM KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus Iskuporaus Iskuporaus
Tuotetyyppi Kivipora Kivipora Kivipora

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin