Kovametallineniskupora SDS-Plus, ⌀ × kokonaispituus: 10X310mm

Tuote nro.: 789010 10X310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

10 mm
Kokonaispituus 310 mm
Työskentelypituus 250 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi SDS Plus
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 789010 10X310
EAN / GTIN 4062406262792
Valmistajan numero 789010 10X310

Kuvaus

Malli:

Suurikokoinen ja aggressiivinen keskiöintikärki mahdollistaa aktiivisen ja optimaalisen keskiöinnin porausvaiheen aikana. Innovatiivinen pään muotoilu lyhyillä, suorilla viistereunoilla tekee poraamisesta huomattavasti nopeampaa ja lisää selvästi vakautta myös teräsbetoniin porattaessa. Tärinäoptimoitu kierremuoto vahvistetulla ydinosalla. Poran ytimen halkaisija ja kierteen nousu on sovitettu täsmällisesti toisiinsa ja ne mahdollistavat siten tehokkaan voimansiirron poravasarasta kovametallikärkeen.

Etu:

  • Kierteen lyhyet viistereunat ja koverat leikkuupinnat mahdollistavat porajauheen nopean poiston.
  • Kulumismerkit: arvioimaan, voidaanko terää käyttää vielä ankkurireikien poraamiseen.
  • Ylimääräiset, erikoismuotoillut ydinterät: betonin tehokas murskaaminen.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja muurien poraamiseen − paras mahdollinen porausmukavuus.

Ohje:

Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä, halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin