Kovametalli-iskupora ”5” SDS-plus 4X115 mm

Tuote nro.: 789005 4X115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ × kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: SDS Plus

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    4 mm
    Kokonaispituus 115 mm
    Kierukkaosan pituus 50 mm
    Lastuava aine KM
    Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
    Varsi SDS Plus
    Terien lkm Z 2
    Tuotetyyppi Kivipora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 789005 4X115
    EAN / GTIN 3165140028073
    Valmistajan numero 1618596231

    Kuvaus

    Malli:

    Aktiivinen keskityskärki aktiiviseen betoninleikkuuseen. Laadukkaiden, erittäin lujasti juotettujen kovametallikärkien ansiosta käyttöikä on pitkä jopa teräsbetonia porattaessa.

    Käyttö:

    Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

    Ohje:

    Erikoispitkiä poria (> 500 mm) käytettäessä poraaminen on aloitettava lyhyellä,halkaisijaltaan samankokoisella poralla, ettei pitkä pora murru taipuessaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin