Kovametallikärkinen betonipora ”CYL-3” 16 mm

Tuote nro.: 786005 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8039; ISO 5468
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: Lieriövarsi

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 16 mm
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8039; ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi Lieriövarsi
Kierukkaosan pituus 100 mm
Kokonaispituus 160 mm
Varren ⌀ 12,3 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 786005 16
EAN / GTIN 3165140186834
Valmistajan numero 2608597671

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.
Isku- ja vakioporakoneet − luja kovametallinen leikkuuterä.
Kavennettu varsi.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.
Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen. Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin