Litiumioni-pikavaihtoakku CAS, Kapasitanssi: 2,0Ah

Tuote nro.: 770524 2,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kapasitanssi (Ah) Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18,0 V
sopii tuotteelle GESIPA 18 voltin akkulaitteet
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Valmistajan numero 1679689

Kuvaus

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Sopii:

Cordless Alliance System (CAS) -alustan kaikki tuotteet kyseisessä volttiluokassa.

Sopii:

Vetoniittikone/niittimutterityökalu: Nro 770501 koko CAS; nro 770504 koko CAS; nro 770506 koko CAS; nro 770530 koko CAS

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin