Pneumaattis-hydraulinen sokkoniittimutterilaite FireFox® 1

Tuote nro.: 770515 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Liikepituus 7,5 mm
    Asetusisku säädettävissä, maksimi 5 baaria 12 000 N
    Ilmankulutus kutakin asetuskertaa kohden (riippuu kierteestä) kork. 2 l
    Letkuliitäntä 6 mm
    Letkuliitäntä 1/4 tuuma
    Sokkoniittimuttereille, kaikki raaka-aineet M3 − M6
    Sokkoniittimuttereille, teräs/alumiini M3 − M6
    Paino 1,96 kg
    Tuotetyyppi Vetoniittikone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 770515 1
    EAN / GTIN 4007081920841
    Valmistajan numero 1458198

    Kuvaus

    Malli:

    Käyttöpaine 5 − 7 baaria. Automaattinen porausmenettely heti, kun sokkoniittimutteri on asetettu kevyesti painamalla kierretuurnaan. Erittäin taloudellinen nopean porauksen ja huippunopean asetusprosessin ansiosta.

    Toimituksen sisältö:

    Kaksi asennusavainta SW 24 / 27, 1 kuusiokoloavain SW 4, 1 pullo hydrauliikkaöljyä 100 ml, 1 öljyntäyttösäiliö.
    Suukappale ja kierretuurna M3, M4, M5, M6.

    Ohje:

    Varasuukappaleet saatavilla numerolla 770516.
    Sokkoniittimuttereille M3 – M6, kaikki materiaalit paitsi M6 ruostumaton teräs.