Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite PowerBird® Pro Gold Edition CAS

Tuote nro.: 770506 CAS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
    Laitteen liikepituus 25 mm
    Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 6,4 mm
    Asetusvoima 20000 N
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 18 V
    Paino sisältää akun 2,1 kg
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tuotetyyppi Vetoniittikone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 770506 CAS
    EAN / GTIN 4007081102476
    Valmistajan numero 1679666

    Kuvaus

    Malli:

    Johdoton laite joustavaan käyttöön.

    Etu:

    Hyvä työnopeus ja tehokkuus, sähköinen ohjaus parantaa toimintavarmuutta.

    Toimituksen sisältö:

    Litiumionityöntöakku nro 770524 ja laturi nro 770528 koko CAS L-BOXXissa. Suukappaleet 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 ja 17 / 45.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin