Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite AccuBird®

Tuote nro.: 770500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laitteen liikepituus 20 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 5 mm
Asetusvoima 10000 N
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 14,4 V
Paino sisältää akun 2 kg
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Valmistajan numero 1434898

Kuvaus

Malli:

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

Etu:

Hyvä työnopeus ja tehokkuus, sähköinen ohjaus parantaa toimintavarmuutta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää litiumioniakun nro 770527 ja laturin nro 770528 koko 1 muovilaukussa. Suukappaleet 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 ja 17 / 32.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin