Akkukäyttöinen sokkoniittauslaite M12BPRT M12BPRT-0

Tuote nro.: 770450 M12BPRT-0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laitteen liikepituus 20,32 mm
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. 4,8 mm
Asetusvoima 9000 N
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 12 V
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Vetoniittikone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Valmistajan numero 4933464404

Kuvaus

Malli:

Johdoton laite joustavaan käyttöön.

Etu:

  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Integroitu vyöpidike.

Toimituksen sisältö:

Suukappaleet 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm muovilaukussa.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814, 073815, 073829, 073839 und 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin