Sokkoniittimutterikotelo

Tuote nro.: 770290
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sokkoniittimuttereille, alumiini M4–M6
Teräksisille, messinkisille ja jaloteräksisille sokkoniittimuttereille M4–M5
Tuotetyyppi Käsikäyttöiset niittauspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770290
EAN / GTIN 4007081530019
Valmistajan numero 1435455

Kuvaus

Malli:

Käsikäyttöiset niittauspihdit laadukasta alumiinipainevalua, pihtien kahvat taottua CrV-terästä. Kierretuurnien nopeaan vaihtoon ilman työkaluja.

Toimituksen sisältö:

Käsiniittauspihdit sokkoniittimuttereille GBM 10, saumakoot 0,25-3 mm. Mukana kierretuurnat ja suulakkeet M4, M5 ja M6, sokkoniittimutterit 4 koossa:
n. 50 kpl Alu M4×6×11,0 mm
n. 50 kpl Alu M5×7×11,5 mm
n. 50 kpl Alu M5×7×13,5 mm
n. 40 kpl Alu M6×9×15,5 mm.
Tukevassa muovikotelossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin