Vaihdettava suukappale, Tyyppi: 123

Tuote nro.: 770240 123
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 14,7 mm
Porauksen ⌀ 2,2 mm
Tuotetyyppi Suukappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770240 123
EAN / GTIN 4045197230102
Valmistajan numero 770240 123

Kuvaus

Sopii:

Käsikäytt. niittauspihdit nro 770200.

Sopii:

Alumiiniset ja kupariset sokkoniitit: 3; 4 mm
Teräksiset sokkoniitit: 3 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin