Vaihdettava suukappale 024

Tuote nro.: 770240 024
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 13,4 mm
Porauksen ⌀ 1,7 mm
Tuotetyyppi Suukappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770240 024
EAN / GTIN 4045197230096
Valmistajan numero 770240 024

Kuvaus

Sopii:

Käsikäytt. niittauspihdit nro 770200.

Sopii:

Alumiiniset ja kupariset sokkoniitit: 2,4 mm
Teräksiset sokkoniitit: 2,4 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin