{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 260 mm | |
Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille | 2,4 mm - 5 mm | |
Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille | 2,4 mm - 5 mm | |
Laitteen liikepituus | 8 mm | |
Paino | 575 g | |
Tuotetyyppi | Käsikäyttöiset niittauspihdit |
Tuotekoodi | 770205 | |
EAN / GTIN | 4007081050012 | |
Valmistajan numero | 1434040 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsikäyttöiset niittauspihdit ”NTX”
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa
89,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa
158,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Holkki niittiruuveille | M4; M5; M6 | |
Kokonaispituus | 260 mm | |
Paino | 575 g | |
Suukappale sokkoniiteille | 2,4; 3; 4; 5 mm | |
Alumiinisille, kuparisille sokkoniiteille | 2,4 mm - 5 mm | |
Teräksisille, jaloteräksisille sokkoniiteille | 2,4 mm - 5 mm | |
Tuotetyyppi | Käsikäyttöiset niittauspihdit | Käsikäyttöiset niittauspihdit |