Letkuleikkuri

Tuote nro.: 769960
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ enintään 28 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 769960
EAN / GTIN 4033119000773
Valmistajan numero 5504
Valmistaja Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Kuvaus

Malli:

Vankat letkusakset, siisti leikkuujälki. Leveä tukiprisma letkuille tai muoviputkille. Vaihdettavat erikoiskarkaistut terät. Sakset aukeavat jousen avulla ja ovat lukittavissa.
Muovipäällysteiset, liukumissuojalla varustetut kahvat. Alasinosa tukevaa painevalettua sinkkiä.

Käyttö:

Siistiin katkaisuun ilman litistymiä V-muotoisella terällä. Sopii erityisesti letkujen leikkaukseen, rajoitetusti myös muoviputkille.

Ohje:

Muoviputkisakset, katso nro 819670; 819681; 819700.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin